Eriks
WALTHER

WALTHER Schnellkupplung Stahl HP-006-0-NP017 NBR Außengewinde NPT 3/8"

  • ERIKS:11324542
  • Hersteller:64117
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
HP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
öl Brüniert
Code
HP-006-0-NP017-12-1
Max. Betriebsdruck
1000 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther HP Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung