Eriks
WALTHER

WALTHER Schnellkupplung Stahl HP-004-0-NP513 FPM Innengewinde NPT 1/4"

  • ERIKS:11235918
  • Hersteller:35062
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
HP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
öl Brüniert
Code
HP-004-0-NP513-12-2
Max. Betriebsdruck
2000 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther HP Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
4 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung