Eriks
WALTHER

WALTHER Schnellkupplung Edelstahl UF-006-0-WR513-01 DR NBR Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11241002
  • Hersteller:63922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

774,00 €/ Stückexkl. MwSt

905,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
UF
Material
AISI 316L
Code
UF-006-0-WR513-01-2-DR-GL
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther UF Series, Ausfürhung DR-GL
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung