Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | SP |
Material | AISI 316L |
Code | SP-009-0-WR521-01-2-GL |
Max. Betriebsdruck | 80 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther SP Series, Ausfürhung GL |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 9 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |