Eriks
WALTHER

WALTHER Schnellkupplung Edelstahl CT-012-2-WR021-02 FKM Außengewinde 1/2"

  • ERIKS:12638411
  • Hersteller:CT-012-2-WR021-02-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
CT
Material
AISI304
Code
CT-012-2-WR021-02-2
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther CT Series
Anschlussarmatur 2
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur 2
12 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung