Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | CT |
Material | AISI304 |
Code | CT-009-2-WR021-02-2 |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther CT Series |
Anschlussarmatur 2 | Stecker (male) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 9 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |