Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | CT |
Material | AISI304 |
Code | CT-007-0-WR521-02-2 |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther CT Series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |