Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Stahl SP-009-0-SL013-11-1 NBR Schlauchtülle 13 mm

  • ERIKS:11251593
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,40 €/ Stückexkl. MwSt

167,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Stahl, verzinkt
Max. Betriebsdruck
100 bar
Anschlussarmatur
Schlauchanschluss
Größe Anschlussarmatur
13
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Material Dichtung 2
NBR