Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Stahl SP-006-0-WR517-11-1 NBR Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11251493
  • Hersteller:SP-006-0-WR517-11-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,64 €/ Stückexkl. MwSt

66,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
SP-006-0-WR517-11-1
Max. Betriebsdruck
120 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung