Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | SP |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | SP-006-0-WR513-11-1 |
Max. Betriebsdruck | 120 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther SP Series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |