Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Stahl SP-006-0-WR013-11-1 NBR Außengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11251441
  • Hersteller:SP-006-0-WR013-11-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
SP-006-0-WR013-11-1
Max. Betriebsdruck
120 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung