Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Stahl SG-006-0-WR513-19 FPM Innengewinde 1/4"

  • ERIKS:11263061
  • Hersteller:SG-006-0-WR513-19-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SG
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt / öl Brüniert
Code
SG-006-0-WR513-19-2
Max. Betriebsdruck
250 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SG Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung