Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | MD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt / öl Brüniert |
Code | MD-019-0-S2536-19-2-SI |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 25S - M36x2.0 |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther MD Series, Ausfürhung SI |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 19 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |