Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Stahl MD-019-0-L2230-19-1 NBR M30x2

  • ERIKS:11548289
  • Hersteller:MD-019-0-L2230-19-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
MD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt / öl Brüniert
Code
MD-019-0-L2230-19-1
Max. Betriebsdruck
250 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
22L - M30x2.0
Schlaucharmatur Typ 2
Walther MD Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
19 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung