Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | MD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt / öl Brüniert |
Code | MD-012-0-WR021-19-2 |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther MD Series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 12 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |