Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Stahl MD-007-0-D0816-19-2 FPM metrischen Außengewinde M 16x1,5 mm

  • ERIKS:11231295
  • Hersteller:MD-007-0-D0816-19-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
MD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt / öl Brüniert
Code
MD-007-0-D0816-19-2
Max. Betriebsdruck
250 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 60° conus
Größe Anschlussarmatur
M 16x1.5
Schlaucharmatur Typ 2
Walther MD Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung