Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung POM KL-012-0-WR026-40-2 FPM Außengewinde G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11231172
  • Hersteller:KL-012-0-WR026-40-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,30 €/ Stückexkl. MwSt

140,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
KL
Material
POM
Code
KL-012-0-WR026-40-2
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther KL Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
12 mm
Material Dichtung 2
FPM
Farbe
Grau
Bauelementetyp
Schnellkupplung