Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung PA KL-006-0-WR517-50-2 FPM Innengewinde G 3/8" BSPP

  • ERIKS:11262997
  • Hersteller:KL-006-0-WR517-50-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
KL
Material
PA
Code
KL-006-0-WR517-50-2
Max. Betriebsdruck
12 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther KL Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung