61,20 €/ Stückexkl. MwSt
71,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | KL |
Material | PA |
Code | KL-006-0-WR517-50-2-RVS-KV |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther KL Series, Ausfürhung RVS-KV |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |