Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Messing UF-006-0-WR517-21 DR NBR Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11247232
  • Hersteller:UF-006-0-WR517-21-1-DR
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
UF
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
UF-006-0-WR517-21-1-DR
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther UF Series, Ausfürhung DR
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung