Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Messing SP-006-0-SL013-21-1 NBR Schlauchtülle 13 mm

  • ERIKS:11251557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,00 €/ Stückexkl. MwSt

84,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
60 bar
Anschlussarmatur
Schlauchanschluss
Größe Anschlussarmatur
13
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Material Dichtung 2
NBR