Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Edelstahl SP-006-0-WR013-01-2 FPM Außengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11251047
  • Hersteller:SP-006-0-WR013-01-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

257,10 €/ Stückexkl. MwSt

300,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
AISI 316L
Code
SP-006-0-WR013-01-2
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung