Eriks
WALTHER

WALTHER Kupplung Edelstahl MD-006-0-WR513-01-2 FPM Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11328135
  • Hersteller:86513
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
MD
Material
AISI 316L
Code
MD-006-0-WR513-01-2-GL
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther MD Series, Ausfürhung GL
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung