Eriks
WACKER

WACKER Glue Silicone E 41 90ml

  • ERIKS:10020487
Image 1
Einkomponenten-Silikon-Dichtungsmasse, speziell für industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten. Lösungsmittelhaltiger (Toluol), fliessfähiger RTV-1 Silikonkautschuk, bei Raumtemperatur unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit vernetzt. Mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, ausgezeichnete Haftung auf vielen Substraten ohne Grundierung. Hautbildungszeit 10 - 25 Min. Haltbarkeit: min. 9 Monate.

Einsatzbereiche
Zum Abdichten, Verkleben, Beschichten. Zur Verklebung von Silikonkautschuk gegen sich oder mit Metallen, Kunststoffen, Glas, Keramikgeweben.

Anwendungshinweis
Achtung: klebt nicht PVC-P, PE, PP, PTFE
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WACKER
Serie
ELASTOSIL E41
Inhalt
190 ml