Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-E-LL6-P

  • ERIKS:11450391
  • Hersteller:719102000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,76 €/ Stückexkl. MwSt

3,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W06LL -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6LL - M10x1.0
Nenndruck
PN100
d1
6 mm
dy
4.5 mm
l2
9.5 mm
lg
15 mm
SW2
11 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL6

  • ERIKS:870161
  • Manufacturer:3102100

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

1852 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL6

  • ERIKS:607312
  • Manufacturer:6102000

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026