Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 45° einstellbar (ohne Mutter und Schneidring) DKO 24-SWOE45-S6

  • ERIKS:11370772
  • Hersteller:1170532058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC45) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE45)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,87 €/ Stückexkl. MwSt

17,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD-45°
Bezeichnung
EV06S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN630
d1
6 mm
dy
4 mm
dy2
2.5 mm
I5
27 mm
l2
16 mm
l3
40 mm
lg2
23 mm
SW2
19 mm
SW3
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L8-S6-IM14

  • ERIKS:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S6

  • ERIKS:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Stückexkl. MwSt

0,96 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S6

  • ERIKS:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

3627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026