12,33 €/ Stückexkl. MwSt
14,43 €inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWVD-45° |
Bezeichnung | EV10L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 6 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 40 mm |
lg2 | 23 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 19 mm |
0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,06 €/ Stückexkl. MwSt
1,24 €inkl. MwSt
304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,26 €/ Stückexkl. MwSt
0,30 €inkl. MwSt
13222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026