Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 45° einstellbar DKO 24-SWOE45C-S30

  • ERIKS:11451127
  • Hersteller:1170922057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC45) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE45)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

47,19 €/ Stückexkl. MwSt

55,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD-45°
Bezeichnung
EV30S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
dy2
23 mm
I5
55 mm
l2
24 mm
l3
78.5 mm
lg2
37.5 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

43,05 €/ Stückexkl. MwSt

50,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026