Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 45° einstellbar DKO 24-SWOE45C-S20

  • ERIKS:11451123
  • Hersteller:1170822057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC45) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE45)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

22,49 €/ Stückexkl. MwSt

26,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD-45°
Bezeichnung
EV20S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400
d1
20 mm
dy
16 mm
dy2
14 mm
I5
44.5 mm
l2
21.5 mm
l3
65 mm
lg2
32 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

19,99 €/ Stückexkl. MwSt

23,39 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026