Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 45° einstellbar DKO 24-SWOE45C-S16

  • ERIKS:11370776
  • Hersteller:1170772057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC45) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE45)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

16,96 €/ Stückexkl. MwSt

19,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD-45°
Bezeichnung
EV16S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
dy2
11 mm
I5
36.5 mm
l2
19 mm
l3
55 mm
lg2
27.5 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

15,50 €/ Stückexkl. MwSt

18,14 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026