Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 45° einstellbar DKO 24-SWOE45C-S10

  • ERIKS:11451121
  • Hersteller:1170622057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC45) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE45)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,45 €/ Stückexkl. MwSt

18,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD-45°
Bezeichnung
EV10S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN630
d1
10 mm
dy
7 mm
dy2
6 mm
I5
30 mm
l2
16.5 mm
l3
45 mm
lg2
24 mm
SW2
19 mm
SW3
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

14,97 €/ Stückexkl. MwSt

17,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026