46,23 €/ Stückexkl. MwSt
54,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWVD-45° |
Bezeichnung | EV35L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
dy2 | 28 mm |
I5 | 51 mm |
l2 | 27 mm |
l3 | 68.5 mm |
lg2 | 37.5 mm |
SW2 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
42,37 €/ Stückexkl. MwSt
49,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026