Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 45° einstellbar DKO 24-SWOE45C-L22

  • ERIKS:11370765
  • Hersteller:1170322057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC45) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE45)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

20,74 €/ Stückexkl. MwSt

24,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD-45°
Bezeichnung
EV22L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN160
d1
22 mm
dy
19 mm
dy2
17 mm
I5
38.5 mm
l2
22.5 mm
l3
55 mm
lg2
30 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

18,89 €/ Stückexkl. MwSt

22,10 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026