Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-S6-P

  • ERIKS:793175
  • Hersteller:120502007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,23 €/ Stückexkl. MwSt

4,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W06S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN800
d1
6 mm
dy
4 mm
l2
16 mm
lg
23 mm
SW2
14 mm