Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-S38-ES4

  • ERIKS:14988763
  • Hersteller:120952009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

42,08 €/ Stückexkl. MwSt

49,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W38ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
l2
41 mm
lg
57 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

21,81 €/ Stückexkl. MwSt

25,52 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026