26,99 €/ Stückexkl. MwSt
31,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WV |
Bezeichnung | W30S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg | 49 mm |
SW2 | 41 mm |
15,07 €/ Stückexkl. MwSt
17,63 €inkl. MwSt
140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026