Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-S25-ES4

  • ERIKS:14988761
  • Hersteller:120852009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

22,42 €/ Stückexkl. MwSt

26,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W25ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
l2
30 mm
lg
42 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,30 €/ Stückexkl. MwSt

13,22 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026