19,93 €/ Stückexkl. MwSt
23,32 €inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WV |
Bezeichnung | W25S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 25S - M36x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 30 mm |
lg | 42 mm |
SW2 | 36 mm |
11,30 €/ Stückexkl. MwSt
13,22 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026