14,20 €/ Stückexkl. MwSt
16,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WV |
Bezeichnung | W20ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
6,30 €/ Stückexkl. MwSt
7,37 €inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026