Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-S20

  • ERIKS:793248
  • Hersteller:120802007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,78 €/ Stückexkl. MwSt

13,78 €inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W20S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN420
d1
20 mm
dy
16 mm
l2
26.5 mm
lg
37 mm
SW2
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,30 €/ Stückexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026