8,60 €/ Stückexkl. MwSt
10,06 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WV |
Bezeichnung | W16S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 24.5 mm |
lg | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
4,68 €/ Stückexkl. MwSt
5,48 €inkl. MwSt
324 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026