8,51 €/ Stückexkl. MwSt
9,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WV |
Bezeichnung | W14S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 14S - M22x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 30 mm |
SW2 | 19 mm |
5,88 €/ Stückexkl. MwSt
6,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027