Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-S12-P

  • ERIKS:793205
  • Hersteller:120652007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,64 €/ Stückexkl. MwSt

6,60 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W12S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
21.5 mm
lg
29 mm
SW2
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,79 €/ Stückexkl. MwSt

4,43 €inkl. MwSt

123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026