4,23 €/ Stückexkl. MwSt
4,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WV |
Bezeichnung | W08LL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8LL - M12x1.0 |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 11.5 mm |
lg | 17 mm |
SW2 | 12 mm |