Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-L8-P

  • ERIKS:793078
  • Hersteller:120052007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,36 €/ Stückexkl. MwSt

3,93 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W08L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
14 mm
lg
21 mm
SW2
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,22 €/ Stückexkl. MwSt

2,60 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026