Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-L42-ES4

  • ERIKS:14988753
  • Hersteller:120452009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

42,01 €/ Stückexkl. MwSt

49,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W42ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
40 mm
lg
51 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

21,29 €/ Stückexkl. MwSt

24,91 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026