Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-L35-ES4

  • ERIKS:14988752
  • Hersteller:120402009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

30,69 €/ Stückexkl. MwSt

35,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W35ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
l2
34.5 mm
lg
45 mm
SW2
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

16,90 €/ Stückexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027