Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-L28-ES4

  • ERIKS:14988751
  • Hersteller:120352009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

20,79 €/ Stückexkl. MwSt

24,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W28ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
38 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,03 €/ Stückexkl. MwSt

11,74 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026