Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-L22

  • ERIKS:793124
  • Hersteller:120302007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,57 €/ Stückexkl. MwSt

13,54 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W22L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
l2
27.5 mm
lg
35 mm
SW2
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,54 €/ Stückexkl. MwSt

7,65 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026