Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-L18

  • ERIKS:793116
  • Hersteller:120252007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,42 €/ Stückexkl. MwSt

9,85 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W18L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
dy
15 mm
l2
23.5 mm
lg
31 mm
SW2
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,06 €/ Stückexkl. MwSt

5,92 €inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026